Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4N0HN6
Cod. Produttore
DG4N0HN6
Cod. EAN
8032826017971

Informazioni di prodotto

  • Visualizzazione: LED rossi 7 segm.
  • Tensione nominale: 100-500 V
  • Ingresso: diretto, impedenza ≥200kΩ
  • Allarmi: 2 programmabili
  • Alimentazione ausiliaria: 48 V cc 20-150 V
  • Precisione: ±1%+1 digit
  • Grado protezione: IP50 frontale
  • Serie: DG4N
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro digitale per tensione continua unidirezionale (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 0÷100/0÷500V selezionabili - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: diretta 0÷99.9/0÷500 V - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

voltmetro

Produttore

DGP 96 VCC 96X48 A20-150VCC DIR 100