› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

DGP 96 VCC 96X48 A150-250VCC DIR 10

Cod. Rexel IMDG4N0LN6
Cod. Produttore DG4N0LN6
Cod. EAN 8032826133602

Informazioni principali

  • Tipo display: LED rossi, 7 segm.
  • Dimensioni frontale: 96x48 mm
  • Tensione ingresso: 100-500 V
  • Precisione: ±1%+1 digit
  • Allarmi: 2 programmabili
  • Uscita relè: 2 SPDT 5A 250Vac
  • Grado protezione: IP50 frontale
  • Serie: DG4N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro digitale per tensione continua unidirezionale (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 0÷100/0÷500V selezionabili - Aux: 150÷250 Vdc - Visualizzazione: diretta 0÷99.9/0÷500 V - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

voltmetro

DGP 96 VCC 96X48 A150-250VCC DIR 10