›

DGP 96 VCC 96X48 A115V DIR 100-500V

Cod. Rexel IMDG4N03N6
Cod. Produttore DG4N03N6
Cod. EAN 8032826017988

Informazioni principali

  • Serie: DGP 96
  • Tensione nominale: 100-500 V
  • Display: LED rossi 7 segmenti
  • Dimensioni frontale: 96x48 mm
  • Precisione: ±1% + 1 digit
  • Allarmi programmabili: 2 relè SPDT
  • Alimentazione ausiliaria: 24-240 V AC/DC
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro digitale per tensione continua unidirezionale (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 0÷100/0÷500V selezionabili - Aux: 115Vac - Visualizzazione: diretta 0÷99.9/0÷500 V - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

voltmetro

DGP 96 VCC 96X48 A115V DIR 100-500V