›

DGP 96 VCC 96X48 A115V 2AL DIR 100-

Cod. Rexel IMDG4N23N6
Cod. Produttore DG4N23N6
Cod. EAN 8032826133626

Informazioni principali

  • Ingresso diretto 100-500V selezionabile
  • Display LED rossi, 7 segmenti 14mm
  • Precisione ±1% + 1 digit lettura
  • 2 allarmi programmabili min/max
  • Uscita: 2 relè SPDT 5A 250Vac
  • Memoria parametri non volatile
  • Grado protezione IP50 frontale
  • Serie DG4N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro digitale per tensione continua unidirezionale (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 0÷100/0÷500V selezionabili - Aux: 115Vac - Visualizzazione: diretta 0÷99.9/0÷500 V - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

voltmetro

DGP 96 VCC 96X48 A115V 2AL DIR 100-