›

DGP 96 VCA 96X48 A24V DIR/TV 100V

Cod. Rexel IMDG4D01D1
Cod. Produttore DG4D01D1
Cod. EAN 8032826133282

Informazioni principali

  • Display: LED rossi 7 segmenti
  • Dimensioni: 96x48 mm
  • Ingresso: diretto 100(120)V
  • Misura: valore efficace RMS
  • Alimentazione: 24V CA
  • Allarmi: 2 programmabili
  • Protezione: IP50 frontale
  • Serie: IME DG4D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro digitale per tensione alternata RMS (ingresso da TV) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 100V - Aux: 24Vac - Visualizzazione: 100 V÷250 kV (43 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

voltmetro

DGP 96 VCA 96X48 A24V DIR/TV 100V