Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4D06D1
Cod. Produttore
DG4D06D1
Cod. EAN
8032826017872

Informazioni di prodotto

  • Display LED rossi, 7 segmenti, 14mm
  • Tensione nominale ingresso 100V
  • Campo misura 5...120V
  • Misura valore efficace TRUE RMS
  • Alimentazione ausiliaria 230V ca
  • Allarmi programmabili 2 relè SPDT
  • Dimensioni frontale 96x48mm
  • Serie IME DG4D

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro digitale per tensione alternata RMS (ingresso da TV) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 100V - Aux: 230Vac - Visualizzazione: 100 V÷250 kV (43 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

voltmetro

Produttore

DGP 96 VCA 96X48 A230V DIR/TV 100V