Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4D0HD1
Cod. Produttore
DG4D0HD1
Cod. EAN
8032826133305

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni frontale: 96x48mm
  • Ingresso: 100V TV/100V VT
  • Alimentazione ausiliaria: 48V 20-150Vdc
  • Display: LED rossi 7 segmenti
  • Precisione misura: ±1%+1 digit
  • Portate programmabili: 43 range 100V-250kV
  • Allarmi: 2 programmabili
  • Serie: IME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro digitale per tensione alternata RMS (ingresso da TV) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 100V - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: 100 V÷250 kV (43 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

voltmetro

Produttore

DGP 96 VCA 96X48 A20-150VCC DIR/TV