›

DGP 96 HZ 96X48 A230V 10-100HZ 100-

Cod. Rexel IMDG4S06F1
Cod. Produttore DG4S06F1
Cod. EAN 8032826133893

Informazioni principali

  • Dimensioni: 96x48 mm
  • Ingresso tensione: 100...500V
  • Campo di misura: 10...100 Hz
  • Alimentazione ausiliaria: 230V ca
  • Display: LED rossi 7 segmenti
  • Precisione: ±0,1 Hz
  • Grado protezione: IP50 frontale
  • Serie: IME DG4S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGP 96 - frequenzimetro digitale per frequenza di rete 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 10÷100 Hz 100÷500V - Aux: 230Vac - Visualizzazione: diretta 10.0÷99.9 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

frequenzimetro

DGP 96 HZ 96X48 A230V 10-100HZ 100-