Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4S0HF1
Cod. Produttore
DG4S0HF1
Cod. EAN
8032826133909

Informazioni di prodotto

Frequenzimetro digitale DGP 96
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - frequenzimetro digitale per frequenza di rete 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 10÷100 Hz 100÷500V - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: diretta 10.0÷99.9 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

frequenzimetro