Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4M01L4
Cod. Produttore
DG4M01L4
Cod. EAN
8032826133527

Informazioni di prodotto

Amperometro digitale DGP 96 per DC unidirezionale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - amperometro digitale per DC unidirezionale (ingresso da derivatore) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 60/100/150 mV selezionabili - Aux: 24Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

voltmetro