Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4M06L4
Cod. Produttore
DG4M06L4
Cod. EAN
8032826017964

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni frontale: 96x48 mm
  • Ingresso: 60-100-150 mV
  • Portata programmabile: 5A...8kA
  • Display: LED rossi, 7 segmenti
  • Precisione: ±1% + 1 digit
  • Alimentazione ausiliaria: 230 Vca
  • Grado protezione: IP50 frontale
  • Serie: DG4M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - amperometro digitale per DC unidirezionale (ingresso da derivatore) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 60/100/150 mV selezionabili - Aux: 230Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

voltmetro

Produttore

DGP 96 ACC 96X48 A230V 60-100-150MV