›

DGP 96 ACC 96X48 A115V 60-100-150MV

Cod. Rexel IMDG4M03L4
Cod. Produttore DG4M03L4
Cod. EAN 8032826017957

Informazioni principali

  • Serie: DG4M
  • Ingresso: 60-100-150mV selezionabili
  • Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate)
  • Altezza cifre: 14mm
  • Precisione: ±1%+1 digit
  • Alimentazione ausiliaria: 115Vac
  • Grado protezione: IP50 frontale
  • Dimensioni frontale: 96x48mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGP 96 - amperometro digitale per DC unidirezionale (ingresso da derivatore) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 60/100/150 mV selezionabili - Aux: 115Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

voltmetro

DGP 96 ACC 96X48 A115V 60-100-150MV