Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4A06A3
Cod. Produttore
DG4A06A3
Cod. EAN
8032826133206

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni frontale: 96x48 mm
  • Ingresso diretto: 10(12) A
  • Display LED: 7 segmenti, 14 mm
  • Campo misura: 0,2...12 A
  • Precisione: ±1% + 1 digit
  • Alimentazione ausiliaria: 230 Vca
  • Protezione frontale: IP50 (IP54 opzionale)
  • Serie: IME DG4A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - amperometro digitale per AC RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 10A - Aux: 230Vac - Visualizzazione: diretta 9.99 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

amperometro

Produttore

DGP 96 ACA 96X48 A230V DIR 10A