›

DGP 96 ACA 96X48 A230V 2AL DIR 10A

Cod. Rexel IMDG4A26A3
Cod. Produttore DG4A26A3
Cod. EAN 8032826133251

Informazioni principali

  • Dimensioni frontale: 96x48mm
  • Ingresso diretto: 10(12)A
  • Visualizzazione: LED rossi 7 segmenti
  • Precisione misura: ±1%+1 digit
  • Allarmi programmabili: 2
  • Alimentazione ausiliaria: 230V AC
  • Protezione frontale: IP50 standard
  • Serie: IME DG4A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGP 96 - amperometro digitale per AC RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 10A - Aux: 230Vac - Visualizzazione: diretta 9.99 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

amperometro

DGP 96 ACA 96X48 A230V 2AL DIR 10A