Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4A03A3
Cod. Produttore
DG4A03A3
Cod. EAN
8032826133190

Informazioni di prodotto

  • Display LED rosso, 7 segmenti 96x48 mm
  • Ingresso diretto 10A (0,2…12A)
  • Misura vero valore efficace TRUE RMS
  • Alimentazione ausiliaria 115V AC
  • Precisione misura ±1%+1 digit
  • Aggiornamento lettura 2,9 s
  • Grado protezione IP50 frontale
  • Serie DG4A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - amperometro digitale per AC RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 10A - Aux: 115Vac - Visualizzazione: diretta 9.99 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

amperometro

Produttore

DGP 96 ACA 96X48 A115V DIR 10A