Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4G01C1
Cod. Produttore
DG4G01C1
Cod. EAN
8032826133374

Informazioni di prodotto

  • Misura tensione/corrente alternata
  • Display LED rossi 7 segmenti 14mm
  • Ingresso tensione 500V
  • Ingresso corrente da TA 5A o 1A
  • Portata primaria TA 5...8000A
  • Precisione misura ±1%+1 digit
  • Allarmi programmabili 2 relè SPDT
  • Serie DG4G

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 24Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili)/diretta 500 V - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

amperometro

voltmetro

Produttore

DGP 96 A/VCA 96X48 A24V 5A/500V