Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4G06C1
Cod. Produttore
DG4G06C1
Cod. EAN
8032826017902

Informazioni di prodotto

  • Display LED rossi 7 segm. 96x48mm
  • Tensione nominale 500V
  • Corrente nominale 5A o 1A
  • Misura: valore efficace vero RMS
  • Primario TA programmabile 5...8000A
  • Allarmi programmabili 2 relè SPDT
  • Alimentazione ausiliaria 230V AC
  • Serie DGP 96

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 230Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili)/diretta 500 V - IME è una linea di prodotto BTicino -

amperometro

voltmetro

Produttore

DGP 96 A/VCA 96X48 A230V 5A/500V