Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4G26C1
Cod. Produttore
DG4G26C1
Cod. EAN
8032826017933

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 500V
  • Corrente nominale: 5A o 1A
  • Display: LED rossi 7 segmenti
  • Precisione misura: ±1%+1 digit
  • Allarmi programmabili: 2 relè SPDT
  • Dimensioni pannello: 96x48 mm
  • Grado protezione: IP50 frontale
  • Serie: DG4G

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 230Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

amperometro

voltmetro

Produttore

DGP 96 A/VCA 96X48 A230V 2AL 5A/500