Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4G0HC1
Cod. Produttore
DG4G0HC1
Cod. EAN
8032826017889

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 96x48 mm
  • Ingresso corrente: 5A da TA esterno
  • Ingresso tensione: diretta 500V
  • Visualizzazione: 5-8000A, 500V
  • Precisione: ±1%+1 digit
  • Allarmi: 2 programmabili
  • Alimentazione ausiliaria: 48V 20-150Vdc
  • Serie: IME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili)/diretta 500 V - IME è una linea di prodotto BTicino -

amperometro

voltmetro

Produttore

DGP 96 A/VCA 96X48 A20-150VCC 5A/50