Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4G2HC2
Cod. Produttore
DG4G2HC2
Cod. EAN
8032826133497

Informazioni di prodotto

  • Misura tensione/corrente alternata
  • Ingresso tensione diretto 500V
  • Ingresso corrente TA esterno 1A
  • Display LED rossi 7 segmenti 14mm
  • Precisione misura ±1%+1 digit
  • Allarmi 2 programmabili
  • Custodia incasso 96x48mm
  • Serie IME DG4G

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 1A o 500V - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

amperometro

voltmetro

Produttore

DGP 96 A/VCA 96X48 A20-150VCC 2AL 1