› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Varie Misure di processo e Strumentazione

DGP 96 A/VCA 96X48 A150-250VCC 2AL

Cod. Rexel IMDG4G2LC2
Cod. Produttore DG4G2LC2
Cod. EAN 8032826133510

Informazioni principali

  • Misura tensione/corrente alternata
  • Ingresso tensione 500V
  • Ingresso corrente 1A o 5A
  • Portata primaria TA 5...8000A
  • Display LED 7 segmenti, 14mm
  • Allarmi programmabili 2 min/max
  • Alimentazione ausiliaria 150-250Vcc
  • Serie IME DG4G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 1A o 500V - Aux: 150÷250 Vdc - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

amperometro

voltmetro

DGP 96 A/VCA 96X48 A150-250VCC 2AL