›

DGP 96 A/VCA 96X48 A115V 1A/500V

Cod. Rexel IMDG4G03C2
Cod. Produttore DG4G03C2
Cod. EAN 8032826133398

Informazioni principali

  • Serie: DG4G
  • Tensione nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 1 A
  • Misura: valore efficace vero (RMS)
  • Display: LED rossi, 7 segmenti, 14 mm
  • Dimensioni frontale: 96x48 mm
  • Ingressi: tensione diretta / corrente da TA esterno
  • Allarmi: 2 programmabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 1A o 500V - Aux: 115Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili)/diretta 500 V - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

amperometro

voltmetro

DGP 96 A/VCA 96X48 A115V 1A/500V