›

DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A24V 2AL

Cod. Rexel IMDG4P21P2
Cod. Produttore DG4P21P2
Cod. EAN 8032826133701

Informazioni principali

  • Portata: 200mV-20V-200V-20mA-2mA
  • Visualizzazione: LED rossi, 7 segmenti, 14mm
  • Precisione: ±(0,25%+K)+1 digit
  • Allarmi: 2 programmabili min/max
  • Alimentazione ausiliaria: 24-48-115-230-240 V
  • Uscita alimentazione sensori: 24Vcc 30mA
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti
  • Serie: IME DG4P2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 50÷200 mV/5÷20 V/50÷200 V/0.5÷2 mA/5÷20 mA/4..20 mA - Uscita: nessuna - Aux: 24Vac - Visualizzazione: programmabile - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

amperometro

voltmetro

DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A24V 2AL