Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4P06P2
Cod. Produttore
DG4P06P2
Cod. EAN
8032826018022

Informazioni di prodotto

  • Serie: IME DG4P06P2
  • Tensione nominale: 200mV-200V
  • Corrente nominale: 2mA-20mA
  • Campo misura programmabile: 25-100%
  • Display: LED rossi 7 segmenti
  • Precisione: ±0,25%+K +1 digit
  • Alimentazione ausiliaria: 230V AC ±10%
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 50÷200 mV/5÷20 V/50÷200 V/0.5÷2 mA/5÷20 mA/4..20 mA - Uscita: nessuna - Aux: 230Vac - Visualizzazione: programmabile - IME è una linea di prodotto BTicino -

amperometro

voltmetro

Produttore

DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A230V