Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4P2HP2
Cod. Produttore
DG4P2HP2
Cod. EAN
8032826018039

Informazioni di prodotto

  • Portata: 200mV-20V-200V-20mA-2mA
  • Campo misura: programmabile 25-100%
  • Display: LED rossi, 7 segmenti, 14mm
  • Precisione: ±(0,25%+K)+1 digit
  • Allarmi: 2 programmabili min/max
  • Alimentazione ausiliaria: 48V cc/dc 20-150V
  • Uscita alimentazione sensori: 24Vcc, max 30mA
  • Serie: IME DG4P2

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato: 96x48mm - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 50÷200 mV/5÷20 V/50÷200 V/0.5÷2 mA/5÷20 mA/4..20 mA - Uscita: nessuna - Aux: 20÷150 Vdc/48 - Visualizzazione: programmabile - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

amperometro

voltmetro

Produttore

DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A20-150VC