Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4P0HP2
Cod. Produttore
DG4P0HP2
Cod. EAN
8032826018008

Informazioni di prodotto

  • Portata: 200mV - 20V - 200V - 20mA - 2mA
  • Campo misura: programmabile 25-100%
  • Precisione: ±0,5% + 1 digit
  • Alimentazione ausiliaria: 24-48-115-230-240V AC/DC
  • Uscita alimentazione sensori: 24Vcc, max 30mA
  • Display: LED rossi, 7 segmenti, 14mm
  • Dimensioni: 96x48 mm, profondità 103 mm
  • Serie: DG4P0

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 50÷200 mV/5÷20 V/50÷200 V/0.5÷2 mA/5÷20 mA/4..20 mA - Uscita: nessuna - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: programmabile - IME è una linea di prodotto BTicino -

amperometro

voltmetro

Produttore

DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A20-150VC