Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4P0LP2
Cod. Produttore
DG4P0LP2
Cod. EAN
8032826133695

Informazioni di prodotto

DGP 96 2K mA-mV-Vcc 96x48 A150-250Vcc

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 50÷200 mV/5÷20 V/50÷200 V/0.5÷2 mA/5÷20 mA/4..20 mA - Uscita: nessuna - Aux: 150÷250 Vdc - Visualizzazione: programmabile

altezza

48

voltmetro

amperometro

profondità

114

larghezza

96

Produttore

DGP 96 2K MA-MV-VCC 96X48 A150-250V