Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG4Q01P2
Cod. Produttore
DG4Q01P2
Cod. EAN
8032826133756

Informazioni di prodotto

  • Serie: IME DG4Q0
  • Alimentazione: 24V ca/cc
  • Campo misura: 0...0,25-1xUn/In
  • Ingressi: 200mV-20V-200V-20mA-2mA
  • Display: LED rossi, 7 segmenti, 14mm
  • Precisione: ±0,5% + 1 digit
  • Protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 96x48x103 mm
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua unidirezionale programmabile 10000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 50÷200 mV/5÷20 V/50÷200 V/0.5÷2 mA/5÷20 mA/4..20 mA - Uscita: nessuna - Aux: 24Vac - Visualizzazione: programmabile - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

96 mm

altezza

48 mm

profondità

114 mm

amperometro

voltmetro

Produttore

DGP 96 10K MA-MV-VCC 96X48 A24V