›

DGP 96 10K MA-MV-VCC 96X48 A20-150V

Cod. Rexel IMDG4Q0HP2
Cod. Produttore DG4Q0HP2
Cod. EAN 8032826018060

Informazioni principali

  • Serie: DG4Q0HP2
  • Tensione ausiliaria: 48V cc/ac
  • Ingresso corrente/tensione: 50mV-200V / 1-20mA
  • Dimensioni frontale: 96x48 mm
  • Display: LED rossi, 7 segmenti, 14mm
  • Precisione misura: ±0,5% +1 digit
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti
  • Memorizzazione valore max: azzerabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGP 96 - voltmetro/amperometro digitale per corrente o tensione continua unidirezionale programmabile 10000 punti - Formato: 96x48mm - Ingresso: 50÷200 mV/5÷20 V/50÷200 V/0.5÷2 mA/5÷20 mA/4..20 mA - Uscita: nessuna - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: programmabile - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

amperometro

voltmetro

DGP 96 10K MA-MV-VCC 96X48 A20-150V