Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG3P0MP1
Cod. Produttore
DG3P0MP1
Cod. EAN
8032826044397

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: tensione o corrente diretta
  • Portate ingresso: 13 tipi (50mV-10V, 1mA-20mA)
  • Display: LED rossi, 7 segmenti, altezza 14mm
  • Precisione: ± 1% + 1 digit
  • Alimentazione ausiliaria: 20-60V CA / 20-150V CC
  • Dimensioni frontale: 72x36mm, profondità 108mm
  • Protezione: IP50 frontale, IP20 terminali, opz. IP54
  • Serie: DGP36P2k

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 36 P2k - indicatore digitale per corrente o tensione continua programmabile 2000 punti - Formato:72x36mm - Ingresso: 1/5/10/20mA - 4-20mA - 50/60/75/100/150mV - 1/5/10V - Aux: 20-60Vac/20-150Vdc - Visualizzazione: programmabile (indicazione massima +-1999) - IME è una linea di prodotto BTicino -

amperometro

voltmetro

Produttore

DGP 36 P2KMA-MV-V 72X36 A20-60VCA/2