Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDG3P03P5
Cod. Produttore
DG3P03P5
Cod. EAN
8032826048760

Informazioni di prodotto

  • Serie: DGP36P2k
  • Tensione nominale: 500(600)V
  • Corrente nominale: 10(12)A
  • Frequenza misura: 10...100Hz / 380...420Hz
  • Display LED rosso, cifre 14mm
  • Precisione: ±1% + 1 digit
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 terminali
  • Dimensioni: 72x36x108 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGP 36 P2k - indicatore digitale programmabile 2000 punti per AC diretta o da TA / tensione alternata diretta o da TV / frequenza di rete / DC bidirezionale diretta o indiretta / tensione continua bidirezionale diretta o indiretta - Formato:72x36mm - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Incasso

larghezza

72 mm

altezza

36 mm

profondità

119 mm

amperometro

Produttore

DGP 36 P2K A-VCA/CC 72X36 1/5A-500V