Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDGMN01N6
Cod. Produttore
DGMN01N6
Cod. EAN
8032826135927

Informazioni di prodotto

  • Serie: DGM D4
  • Tensione nominale: 100-500V
  • Display LED verde, 14mm
  • Precisione: ±1%+1 digit
  • Ingressi: diretti, impedenza ≥ 200kΩ/1MΩ
  • Allarmi programmabili: 2
  • Uscita relè: 2 SPDT, 5A 250Vac
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGM D4 - Voltmetro digitale per tensione continua unidirezionale (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 0÷100/0÷500V selezionabili - Aux: 24Vac - Visualizzazione: diretta 0÷99.9/0÷500 V - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

altezza

89,5 mm

profondità

69 mm

voltmetro

Produttore

DGM D4 VCC D4 A24V DIR 100-500V