›

DGM D4 VCC D4 A20-150VCC 2AL DIR 10

Cod. Rexel IMDGMN2HN6
Cod. Produttore DGMN2HN6
Cod. EAN 8032826135996

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 100-500 V
  • Display LED verdi, 7 segmenti 14 mm
  • Precisione: ±1% + 1 digit
  • Allarmi programmabili: 2 min/max
  • Uscita relè: 2 SPDT 5A 250V
  • Alimentazione ausiliaria: 48 V cc/dc 20-150 V
  • Dimensioni: 4 moduli DIN 43880
  • Serie: DGM D4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGM D4 - Voltmetro digitale per tensione continua unidirezionale (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 0÷100/0÷500V selezionabili - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: diretta 0.. - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

altezza

89,5 mm

profondità

69 mm

voltmetro

DGM D4 VCC D4 A20-150VCC 2AL DIR 10