› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Varie Misure di processo e Strumentazione

DGM D4 VCC D4 A115V DIR 100-500V

Cod. Rexel IMDGMN03N6
Cod. Produttore DGMN03N6
Cod. EAN 8032826135934

Informazioni principali

  • Ingresso diretto 100-500V selezionabile
  • Display LED verde, 7 segmenti 14mm
  • Precisione ±1% + 1 digit lettura
  • Allarmi programmabili: 2 min/max
  • Uscita: 2 relè SPDT liberi da potenziale
  • Memoria parametri non volatile
  • Custodia: 4 moduli DIN IP50 frontale
  • Serie: DGM D4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGM D4 - Voltmetro digitale per tensione continua unidirezionale (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 0÷100/0÷500V selezionabili - Aux: 115Vac - Visualizzazione: diretta 0÷99.9/0÷500 V - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

altezza

89,5 mm

profondità

69 mm

voltmetro

DGM D4 VCC D4 A115V DIR 100-500V