›

DGM D4 ACC D4 A20-150VCC 60-100-150

Cod. Rexel IMDGMM0HL4
Cod. Produttore DGMM0HL4
Cod. EAN 8032826017766

Informazioni principali

  • Ingresso selezionabile: 60-100-150mV
  • Campo misura: 5A...8kA
  • Display LED verde, 14mm
  • Alimentazione ausiliaria: 48V 20-150Vdc
  • Allarmi programmabili: 2 relè SPDT
  • Precisione: ±1%+1 digit
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti
  • Serie: DGMM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGM D4 - Amperometro digitale per DC unidirezionale (ingresso da derivatore) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 60/100/150 mV selezionabili - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

altezza

89,5 mm

profondità

69 mm

voltmetro

DGM D4 ACC D4 A20-150VCC 60-100-150