›

DGM D4 ACA D4 A115V DIR 10A

Cod. Rexel IMDGMA03A3
Cod. Produttore DGMA03A3
Cod. EAN 8032826135446

Informazioni principali

  • Serie: DGMA
  • Tensione ausiliaria: 115V AC
  • Corrente nominale ingresso: 10A
  • Campo di misura: 0,2...12A
  • Display LED verde, 3 cifre
  • Precisione misura: ±1%+1 digit
  • Allarmi programmabili: 2 relè SPDT
  • Montaggio: profilato 35mm DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGM D4 - Amperometro digitale per AC RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 10A - Aux: 115Vac - Visualizzazione: diretta 9.99 A - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

altezza

89,5 mm

profondità

69 mm

amperometro

DGM D4 ACA D4 A115V DIR 10A