Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMDGMG06C1
Cod. Produttore
DGMG06C1
Cod. EAN
8032826017735

Informazioni di prodotto

  • Serie: DGM D4
  • Tensione nominale: 500V
  • Corrente nominale: 5A o 1A
  • Misura: valore efficace vero (RMS)
  • Portata primaria TA: 5...8000A (38 portate)
  • Display: LED verde 7 segmenti, 14mm
  • Grado di protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti
  • Alimentazione ausiliaria: 230Vac

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: DGM D4 - Voltmetro/Amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 230Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili)/diretta 500 V - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

altezza

89,5 mm

profondità

69 mm

amperometro

voltmetro

Produttore

DGM D4 A/VCA D4 A230V 5A/500V