›

DGM D4 A/VCA D4 A230V 1A/500V

Cod. Rexel IMDGMG06C2
Cod. Produttore DGMG06C2
Cod. EAN 8032826135705

Informazioni principali

  • Serie: DGM D4
  • Tensione nominale: 500V
  • Corrente nominale: 1A o 5A
  • Misura: Vero valore efficace
  • Display: LED verdi, 7 segmenti, 14mm
  • Ingressi: Diretto o da TA esterno
  • Allarmi: 2 programmabili
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGM D4 - Voltmetro/Amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 1A o 500V - Aux: 230Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili)/diretta 500 V - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

altezza

89,5 mm

profondità

69 mm

amperometro

voltmetro

DGM D4 A/VCA D4 A230V 1A/500V