›

DGM D4 A/VCA D4 A115V 2AL 5A/500V

Cod. Rexel IMDGMG23C1
Cod. Produttore DGMG23C1
Cod. EAN 8032826017742

Informazioni principali

  • Serie: DGMG
  • Tensione nominale: 500V
  • Corrente nominale: 5A/1A
  • Display: LED verdi, 7 segmenti
  • Precisione: ±1%+1 digit
  • Allarmi programmabili: 2
  • Grado protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 4 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DGM D4 - Voltmetro/Amperometro digitale per corrente (ingresso da TA) o tensione alternata RMS (ingresso diretto) 1000 punti - Formato: 4 moduli DIN - Soglie: 2 max o 2 min o 1 min + 1 max programmabili - Ingresso: 5A o 500V - Aux: 115Vac - Visualizzazione: 5÷8000A (38 portate selezionabili) - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

70 mm

altezza

89,5 mm

profondità

69 mm

amperometro

voltmetro

DGM D4 A/VCA D4 A115V 2AL 5A/500V