Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXH0083
Cod. Produttore
KNXH0083
Cod. EAN
4016779942669

Informazioni di prodotto

DG/S 1.64.1.1 DALI GATEWAY 1 CANALE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: For controlling DALI devices via the ABB i-bus®. One DALI output for up to 64 DALI slaves. DALI power supply is integrated. Control and status feedback is carried out via KNX per DALI slave (64), with lighting groups (16), together in broadcast or per scenes (16). Extensive fault and error messages are available Self-contained emergency converter (64) acc. EN 62386-202 will be supported. By means of KNX and emergency converter different emergency tests (e.g. function and duration test) can be triggered. Feedback is sent. Slave-, staircase-, force-, block- and scene- function are integrated. DALI telegram rate can change. For diagnostic use and individual change of the DALI address or group assignment a separate Software-Tool is available

aggiornabile

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza in unità di suddivisione

4

tipo di montaggio

AMD

con indicatore a LED

tensione d’esercizio

230 V

esecuzione

interfaccia sistema di illuminazione/Dali

sistema bus EIB/KNX

Produttore

ABB

DG/S 1.64.1.1 DALI GATEWAY 1 CANALE