Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX1901988
Cod. Produttore
1901988
Cod. EAN
4017918440893

Informazioni di prodotto

FKC 2,5/ 6-STB-5,08 CP BD:1-6 Connet. c.s.

Documentazione tecnica

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, numero poli: 6, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

numero di contatti a innesto

6

dimensione modulare dei contatti

5.08 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5.08 mm

corrente nominale In

12 A

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

materiale del rivestimento di contatto

stagno

rivestimento della scatola

non pertinente

colore della scatola

verde

Produttore

DFK-MSTBVA 2,5/16-G-5,08