›

Deviazione verticale 90° zincata 75x75 mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17451
Cod. Produttore 17451
Cod. EAN 8000126174519

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione discesa 90°
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Serie: LC17451
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Normativa: Bassa Tensione e RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per discesa, realizzata in metallo resistente con finitura zincata. Progettata per garantire un collegamento stabile e sicuro nelle installazioni elettriche, consente un cambio di direzione verticale con altezza di 75 mm e larghezza di 75 mm. Ideale per canalizzazioni e percorsi di cavi, assicura durata e affidabilità anche in ambienti industriali e tecnici. La sua struttura robusta facilita il montaggio e la manutenzione, offrendo una soluzione funzionale per la gestione ordinata degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Outside 90 Degree Bend without Cover, Width 75mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione verticale 90° zincata 75x75 mm per canalizzazioni elettriche