›

Deviazione verticale 90° zincata 75x200 mm per canaline portacavi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17394
Cod. Produttore 17394
Cod. EAN 8000126173949

Informazioni principali

  • Descrizione: Deviazione salita 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Materiale: Zincato
  • Serie: LC17394
  • Tipo: Vertical Inside Bend
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina portacavi, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per agevolare la salita dei cavi lungo percorsi verticali, con dimensioni adatte a un’altezza di 75 mm e una larghezza di 200 mm. Ideale per installazioni elettriche che richiedono una gestione ordinata e sicura dei cablaggi, assicurando protezione e facilità di manutenzione. La struttura robusta e il trattamento zincato offrono una buona protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti industriali. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend without Cover, Width 200mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione verticale 90° zincata 75x200 mm per canaline portacavi industriali