Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07394
Cod. Produttore
07394
Cod. EAN
8000126073942

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Deviazione salita 90° H75 Z 200
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Zincato
  • Tipo: Curva verticale 90°
  • Serie: LC07394
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a 90 gradi per canalina portacavi, realizzata in metallo resistente con finitura zincata per garantire durabilità e protezione dalla corrosione. Progettata per facilitare il passaggio e la deviazione dei cavi in impianti elettrici, con un'altezza di 75 mm e una lunghezza di 200 mm. Ideale per installazioni professionali che richiedono solidità e affidabilità nella gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend with Cover, Width 200mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione verticale 90° H75mm larghezza 200mm zincata per canalina portacavi