Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07417
Cod. Produttore
07417
Cod. EAN
8000126074178

Informazioni di prodotto

  • Deviazione salita 45°
  • Altezza 75 mm
  • Larghezza 500 mm
  • Materiale Galvanizzato
  • Tipo Vertical Inside Bend
  • Serie LC07417
  • Marcatura CE 2016
  • Norme EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a 45 gradi in metallo zincato, progettata per l’installazione su canaline portacavi con altezza di 75 mm. Questo accessorio garantisce una connessione robusta e sicura, facilitando il passaggio e la gestione dei cavi elettrici negli impianti. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend with Cover, Width 500mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione verticale 90° H75 500mm zincata per canaline portacavi elettriche