›

Deviazione verticale 90° canalina salita zincata H75 larghezza 400 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17396
Cod. Produttore 17396
Cod. EAN 8000126173963

Informazioni principali

  • Descrizione: DEVIAZIONE SALITA 90 H75 Z 400 S/C
  • Dimensioni: L 400mm, H 75mm
  • Angolo: 90 gradi
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Vertical Inside Bend
  • Serie: LC17396
  • Protezione: Fondo chiuso
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per canalina di salita, realizzata in materiale metallico resistente con finitura zincata. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici negli impianti, offre robustezza e facilità di installazione. Ideale per applicazioni in sistemi di distribuzione elettrica, assicura protezione e durata nel tempo grazie alla sua struttura solida e alla qualità dei materiali utilizzati. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend without Cover, Width 400mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione verticale 90° canalina salita zincata H75 larghezza 400 mm per impianti elettrici