›

Deviazione verticale 90° base H75 larghezza 300 mm in metallo per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17395
Cod. Produttore 17395
Cod. EAN 8000126173956

Informazioni principali

  • Tipo: deviazione salita 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Materiale: galvanizzato
  • Serie: LC17395
  • Senza copertura
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi per salita, con altezza di 75 mm e larghezza di 300 mm, realizzata in materiale metallico resistente e adatta per l’installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio, assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi nelle canalizzazioni elettriche. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend without Cover, Width 300mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione verticale 90° base H75 larghezza 300 mm in metallo per impianti elettrici