›

Deviazione verticale 90° acciaio zincato blu H75 200mm per canalizzazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08544
Cod. Produttore 08544
Cod. EAN 8000126085440

Informazioni principali

  • Tipo: Deviazione salita 90°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Materiale: Metallo
  • Serie: LC08544
  • Conformità CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi in acciaio zincato di colore blu, progettata per il sistema di canalizzazione elettrica. Questo componente consente una salita verticale con altezza di 75 mm, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti industriali e civili, assicura facilità di installazione e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend with Cover, Width 200mm, Height 75mm, Bright Blue
Deviazione verticale 90° acciaio zincato blu H75 200mm per canalizzazione elettrica