›

Deviazione verticale 90° acciaio zincato 75x75 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17391
Cod. Produttore 17391
Cod. EAN 8000126173918

Informazioni principali

  • Deviazione salita 90° H75
  • Larghezza 75 mm
  • Altezza 75 mm
  • Materiale galvanizzato
  • Serie LC17391
  • Protezione IP non specificata
  • Conformità EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 90 gradi in acciaio zincato, progettata per il passaggio verticale dei cavi su impianti elettrici. La struttura robusta e resistente garantisce una protezione ottimale dei cavi durante la salita, con dimensioni di 75 mm di altezza e 75 mm di larghezza, assicurando un'installazione sicura e duratura in ambienti industriali e civili. Questo componente è ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, facilitando il percorso e la deviazione nelle canalizzazioni. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend without Cover, Width 75mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione verticale 90° acciaio zincato 75x75 mm per impianti elettrici