›

Deviazione verticale 45° metallo zincato H75 L150 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17413
Cod. Produttore 17413
Cod. EAN 8000126174137

Informazioni principali

  • Tipo: deviazione salita 45°
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: galvanizzato
  • Con o senza copertura: senza copertura
  • Serie: LC17413
  • Conformità: CE 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione a 45 gradi realizzata in metallo resistente, progettata per l’installazione su sistemi elettrici con altezza di 75 mm e larghezza di 150 mm. Questo componente garantisce una connessione sicura e stabile tra i condotti, permettendo una deviazione precisa del percorso elettrico senza compromettere l’integrità dell’impianto. La struttura robusta e la finitura di qualità assicurano durata e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni professionali nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Vertical Inside 45 Degree Bend without Cover, Width 150mm, Height 75mm, Galvanized
Deviazione verticale 45° metallo zincato H75 L150 per impianti elettrici